Schneider Electric - PowerLogic - Panel server communicaiton sans fil - POE - PAS600P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485925103
Réf. Sonepar
01887592510
Réf. Fournisseur
PAS600P
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
installation intégrée
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
128
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
48...48 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
3 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Ecostruxure Panel Server est une passerelle qui permet de connecter des appareils IoT intelligents filaires ou sans fil à un logiciel de contrôle ou à une application cloud. Connectez les appareils sans fil de Schneider Electric tels que Powertag Energy, Powerlogic heattag, Power Tag Ambiant, Power Tag Control et autres. Connectez la plupart des appareils Modbus/RS485 et Modbus/TCP du marché, y compris les Compteurs d'alimentation et les dispositifs de protection de Schneider-Electric et de tiers. Les pages Web conviviales offrent un premier niveau de surveillance des mesures de tous les appareils connectés, y compris le journal de toutes les alarmes. Dépannage simple du système grâce aux pages Web intégrées avec des informations de diagnostic et des journaux avancés. Mise en service facile via des pages Web intégrées ou avec la commission Ecostruxure Power Commission sur votre ordinateur portable ou mobile, qui proposera des rapports de mise en service et des fonctions avancées. Les dimensions du produit sont les suivantes : largeur 72 millimètres, profondeur 70,2 millimètres et hauteur 93 millimètres. Alimentation PoE. -25 °C à +70 °C Température de fonctionnement. Jusqu'à 93 % d'humidité relative. Principales certifications : CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, certification marine, RCM, EAC et UKCA. La passerelle peut être montée sur rail DIN dans une armoire modulaire. Il dispose de connecteurs IP20, IP40 face avant nez et IP30 sur les autres faces. Deux connecteurs RJ45 Ethernet 10/100 Base-T. Connecteur de type ouvert Modbus RS485. Deux connecteurs pour antenne Wi-Fi externe et antenne d'appareils sans fil. Connexion cellulaire directe via un routeur LTE externe connecté via Ethernet ou Wi-Fi. Convient parfaitement aux logiciels de périphérie Ecostruxure tels que Power Monitoring Expert, Power Operations et Ecostruxure Building Operations. Conçu pour les applications de cloud Ecostruxure telles que EcoStruxure Energy Hub, Asset Advisor et Resource Advisor.
Quelques mots du fabricant :
- Tranquillité d'esprit - continuité de service tout en fournissant des services de recharge des véhicules contrôlés
- Configuration et maintenance faciles grâce aux pages Web intégrées conviviales
- Mise en service transparente avec Ecostruxure Power Commission sur ordinateur portable ou mobile
- Efficacité opérationnelle pour le transfert de données énergétiques vers une application scada ou cloud locale
- Cybersécurité renforcée grâce au cycle de développement sécurisé CEI 62443-4-1
- Dépannage simple du système avec des informations et des journaux de diagnostic avancés
- Intégration ouverte d'appareils et de systèmes avec prise en charge de Modbus/RS485 et Modbus/TCP


