Schneider Electric - PowerLogic - TI ouvrant - T2 - 300A - sortie 0,333V - incompatible entrée 5A - LVCT00302S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 300 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PowerLogic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480299636
Réf. Sonepar
01887029963
Réf. Fournisseur
LVCT00302S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
300 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
30...30 mm
largeur de l'ouverture:
31...31 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant 300A est utilisé en association avec des compteurs d'énergie multi-circuit tels que les PowerLogic iEM. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- transformateur de courant de mesure
- Reconnu UL
- Compatible avec les compteurs multi-circuits tels que BCPM ou EM4900
- Compatible avec les compteurs de type TCBT