Schneider Electric - PowerLogic - TI ouvrant - type HA - câble - 250A/5A - 1VA - cl.0,5 - METSECT5HA025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - TI ouvrant - type HA - câble - 250A/5A - 1VA - cl.0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 18.4 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489608132

Réf. Sonepar

01887960813

Réf. Fournisseur

METSECT5HA025

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

18.4 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...0 mm

largeur de l'ouverture:

0...0 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant ouvrants type HA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles 250/5A 1Va avec une précision de classe 0,5.

Les Atouts de l'article:

Idéale pour toutes les installations BT de 100A à 4000A, cette gamme de transformateurs de courant ouvrants est conçue pour s'adapter facilement dans les installations existantes. Compatibles avec les compteurs PowerLogic et Acti9. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.



Quelques mots du fabricant :

  • Transformateurs de courant CEI à tores ouvrants pour applications variées
  • Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
  • Evaluation tropicalisée pour les environnements rudes
  • TC bien adapté car la classe de précision est meilleure que la précision nominale
  • Installation simplifiée pour application de modernisation
  • Conformité à la norme CEI pour les transformateurs de courant