Schneider Electric - PowerLogic - TI ouvrant - type HM - cable - 500A-5A - 5VA - cl.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489608422
Réf. Sonepar
01887960842
Réf. Fournisseur
METSECT5HM050
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
500 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
5 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
85...85 mm
largeur de l'ouverture
42.4...42.4 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Cet accessoire est un transformateur de courant ouvrants type HM normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles 500/5A 5Va avec une précision de classe 1.
Les Atouts de l'article:
Idéale pour toutes les installations BT de 100A à 4000A, cette gamme de transformateurs de courant ouvrants est conçue pour s'adapter facilement dans les installations existantes. Compatibles avec les compteurs PowerLogic et Acti9. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.