Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensite - 2000-5A double sortie - barre 38x127m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 20 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303431123759
Réf. Sonepar
01887112375
Réf. Fournisseur
METSECT5DB200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
2000 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
20 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
127...127 mm
largeur de l'ouverture
38...38 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Cet accessoire est un transformateur de courant tropicalisé pour barres avec un courant d'entrée de 2000A et un courant de sortie 5A. Ce transformateur est compatible avec une sortie de jeu de barres double (ouverture de 38x127mm).
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant pour barres 2000A est doté d'une classe d'isolation électrique de classe B. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.