fin de vie
Schneider Electric - PowerTag Link HD - concentrateur sans fil vers Modbus TCP-IP - 100 capt sans fi

Schneider Electric - PowerTag Link HD - concentrateur sans fil vers Modbus TCP-IP - 100 capt sans fi

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 100

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 110...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489730475

Réf. Sonepar

01887973047

Réf. Fournisseur

A9XMWD100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

0

nombre d’entrées numériques

100

tension d'alimentation CA 50 Hz

110...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

110...230 V

entrées analogiques configurables

Non

sorties analogiques configurables

Non

nombre de sorties numériques

1

type de tension d’alimentation

AC

type de sortie numérique

autre

entrée analogique, courant

Non

entrée analogique, tension

Non

entrée analogique, résistance

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance

Non

entrée analogique, thermo-élément

Non

signal d'entrée analogique configurable

Non

signal de sortie analogique configurable

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

1

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Non

indice de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Oui

montage sur rack possible

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

adapté aux fonctions de sécurité

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

54 mm

hauteur

85 mm

profondeur

67.5 mm

PowerTag Link HD -concentrateur sans fil vers Modbus TCP-IP - jusqu'à 100 capteurs sans fil - configurable et exploitable par PC