Schneider Electric - Pragma, coffret d'interface 3 rangees pour coffret 24 modules, plastron blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480569364
Réf. Sonepar
01887056936
Réf. Fournisseur
PRA06324W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
3
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
600 mm
largeur
200 mm
profondeur
136 mm
type de capot
sans
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
136 mm
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7004
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Pragma, coffret d'interface 3 rangees pour coffret 24 modules, plastron blanc