Schneider Electric - Pragma - coffret encastre 1 rangee 24 modules - 125A - sans porte - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480496851
Réf. Sonepar
01887049685
Réf. Fournisseur
PRA22124W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
330 mm
largeur
570 mm
profondeur
30 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
95 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
7004
avec serrure
Non
Pragma - coffret encastre 1 rangee 24 modules - 125A - sans porte - blanc