Schneider Electric - Pragma - coffret encastre - 4 rangees 13 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432359362
Réf. Sonepar
00003235936
Réf. Fournisseur
PRA32413
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de rangées
4
largeur en nombre de modules
13
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
780 mm
largeur
366 mm
profondeur
21 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
86 mm
profondeur intérieure
84 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9016
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Pragma - coffret encastre - 4 rangees 13 modules