Schneider Electric - Pragma - mini coffret en saillie - 1x8 mod. - portillon opaq blanc - born. Terr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480145667
Réf. Sonepar
01887014566
Réf. Fournisseur
MIP11108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
198 mm
largeur
196 mm
profondeur
101.5 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
80 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Oui