Schneider Electric - Pragma - porte opaque pour coffret d''interface 2 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432359751
Réf. Sonepar
00003235975
Réf. Fournisseur
PRA07218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
200 mm
hauteur
450 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
28 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
autre
Pragma - porte opaque pour coffret d''interface 2 rangees