Schneider Electric - Pragma - porte transparente - pour coffret 1 x 18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432358969
Réf. Sonepar
00003235896
Réf. Fournisseur
PRA15118
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
426 mm
hauteur
300 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
autre
Pragma - porte transparente - pour coffret 1 x 18 modules