Schneider Electric - Pragma - porte transparente - pour coffret 2 x 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432358853
Réf. Sonepar
00003235885
Réf. Fournisseur
PRA15224
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
largeur
550 mm
hauteur
450 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Pragma - porte transparente - pour coffret 2 x 24 modules