Schneider Electric - PratiKa - fiche mobile industrielle droite - 125 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430813903
Réf. Sonepar
00003081390
Réf. Fournisseur
81390
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
125 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
0
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
raccord à écrou
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
matériel de contact
CuZn
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
PratiKa - fiche industrielle - basse tension - droit - 125A - 2P+T - 200...250 V - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 26 à 48mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu