Schneider Electric - PratiKa - prise industrielle droite CEE - 125A 5P 500V 7U - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 7 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430816980
Réf. Sonepar
00003081698
Réf. Fournisseur
81698
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
125 A
tension selon EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) noir
nombre de pôles
5
position de l'heure
7 h
technique de raccordement
borne à vis
tension assignée (Ue)
480...500 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
noir
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
sans
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
114 mm
écart vertical entre les trous
90 mm
dimension de bride, horizontale
110 mm
écart horizontal entre les trous
90 mm
PratiKa - socle de prise - basse tension - droit - 125A - 3P+N+T - 480...500 V - CA - 50-60 Hz - 110 x 114 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - noir