Schneider Electric - PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 40-50 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
position de l'heure - 0 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430824534
Réf. Sonepar
00003082453
Réf. Fournisseur
82453
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
40-50 V (50+60 Hz) blanc
position de l'heure
0 h
indice de protection (IP)
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
blanc
numéro RAL
7035
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
autre
matériau
plastique
finition militaire
Non
PratiKa - prise mobile - très basse tension - droit - 16A - 2P - 40...50 V - CA - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 6 à 23mm - presse-étoupe - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - blanc