Schneider Electric - PratiKa - prise mobile industrielle - 63 A - 3P+N+T - 200..250 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 9 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430814801
Réf. Sonepar
00003081480
Réf. Fournisseur
81480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
63 A
nombre de pôles
3
tension selon EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
9 h
indice de protection (IP)
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
7035
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
finition militaire
Non
PratiKa - prise mobile - basse tension - droit - 63A - 3P+N+T - 200...250 V - CA - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 17 à 31mm - presse-étoupe - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu