Schneider Electric - PratiKa - socle de connecteur industriel - 16 A - 3P+T - 480-500V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
tension assignée (Ue) - 480...500 V
nombre de pôles - 3
position de l'heure - 7 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430838616
Réf. Sonepar
00003083861
Réf. Fournisseur
83861
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) noir
tension assignée (Ue)
480...500 V
nombre de pôles
3
position de l'heure
7 h
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
noir
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
à angle droit
matériau
plastique
finition militaire
Non
PratiKa - socle de connecteur industriel - basse tension - coudé 90° - à encastrer - 16A - 3P+T - 480500 V - CA - 50-60 Hz - 7 h - EN 60309-1 et 2 - 1 à 4mm² - IP67 IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - gris RAL 7035 - noir