Schneider Electric - PratiKa - socle de prise droite -16A - 3P+T - 380-415 V CA- IP67 - a vis - PKF16G734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303432033910
Réf. Sonepar
00003203391
Réf. Fournisseur
PKF16G734
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position de l'heure:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
380...415 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
sans
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
65 mm
écart horizontal entre les trous:
52 mm