fin de vie

Schneider Electric - PratiKa - socle de prise inclinee -16A - 3P+T - 480-500 V CA- IP67 - a vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • nombre de pôles - 4

  • position de l'heure - 7 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303432033064

Réf. Sonepar

00003203306

Réf. Fournisseur

PKF16F744

Réf. Commerciale

Schneider Electric

intensité de courant IEC

16 A

tension selon EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) noir

nombre de pôles

4

position de l'heure

7 h

technique de raccordement

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

tension assignée (Ue)

480...500 V

fréquence assignée

50...60 Hz

couleur caractéristique

noir

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP67

direction d'enfichage

coudé

entrée de câble

sans

matériau

plastique

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

85 mm

écart vertical entre les trous

0 mm

dimension de bride, horizontale

65 mm

écart horizontal entre les trous

52 mm

PratiKa - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 480...500 V - CA - 3P+T - 50-60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) noir