Schneider Electric - PratiKa - socle de prise industrielle - 32 A - 3P+N+T- 480-500 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure - 7 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430831747
Réf. Sonepar
00003083174
Réf. Fournisseur
83174
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
saillie
intensité de courant IEC
32 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure
7 h
couleur caractéristique
noir
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
type de fixation
fixation intérieure
encastrement isolé
Non
finition militaire
Non
PratiKa - socle de prise - basse tension - inclinée - 32A - 3P+N+T - 480...500 V - CA - 50-60 Hz - 106 x 130 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - noir