Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - PREFAL DESCEN 92X87 16-25

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • profondeur - 92...92 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3606485047461

Réf. Sonepar

01887504746

Réf. Fournisseur

ALB70340

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

forme

rectangulaire

couleur

blanc

garnissage

sans

profondeur

92...92 mm

fixation des appareils

à griffe

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

185 mm

largeur

87 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre de câble

25...16 mm

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Non

nombre d'entrées

6

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

à charnière

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

nombre de pôles de la borne

2

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

avec languettes à clou

Non

application spéciale

autre

Préfal horizontal - boîte de descente de cloison - à poinçon