Schneider Electric - Preventa - Block de contact pour int errupteur a pie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480694394
Réf. Sonepar
01887069439
Réf. Fournisseur
XE3SP4151
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
finition du raccordement électrique
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable et intégrable
mode de pose
autre
douille
sans