Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M1

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 20 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118307339

Réf. Sonepar

00002830733

Réf. Fournisseur

XCSDM3791M12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

type de construction du boîtier

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

0...0 V

distance de commutation

20 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP

largeur du capteur

34 mm

hauteur du capteur

100 mm

longueur du capteur

32 mm

diamètre du capteur

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

revêtement du boîtier

autre

distance de commutation protégée ARRÊT

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE

10 mm

SIL conformément à IEC 61508

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau d

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

1500 mA

température ambiante

-25...70 °C

courant de sortie min.

1500 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation assignée CC

24...24 V

type de tension

DC

détection transversale/de court-circuit possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec affichage du statut

Non

indice de protection (IP)

IP67

Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M1