Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Preventa XPSABV - module - surveillance d'arret d'urgence et d'inter. - 24Vca-c

Schneider Electric - Preventa XPSABV - module - surveillance d'arret d'urgence et d'inter. - 24Vca-c

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118376106

Réf. Sonepar

01887837610

Réf. Fournisseur

XPSABV11330C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

évaluation des entrées

à un canal ou à un ou deux canaux

modèle

appareil de base

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

3

type de tension d'actionnement

DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

avec pinces amovibles

Oui

avec entrée de démarrage

Oui

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Oui

retardement du déclenchement

1.5...30 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

avec homologation BG BIA

Oui

avec homologation selon UL

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

111 mm

profondeur

114 mm

Preventa XPSABV - module - surveillance d'arrêt d'urgence et d'inter. - 24Vca-cc