Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Preventa XPSBF - controleur - commande bi-manuelle - 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • finition de la fonction de commutation des entrées - contact inverseur

  • avec entrée de démarrage - Non

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110274189

Réf. Sonepar

00002027418

Réf. Fournisseur

XPSBF1132

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

finition de la fonction de commutation des entrées

contact inverseur

avec entrée de démarrage

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

2

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec pinces amovibles

Non

avec boucle de retour

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574

type III C

SIL conformément à IEC 61508

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

avec homologation BG BIA

Oui

avec homologation selon UL

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

99 mm

profondeur

114 mm

Preventa XPSBF - contrôleur - commande bi-manuelle - 24Vcc