Schneider Electric - Preventa XY2 - poste de commande a deux mains - 2 PB+1 arret d'urgence PB - XY2SB71


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
peinture pour commande à deux mains - Oui
avec pied - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110091540
Réf. Sonepar
00002009154
Réf. Fournisseur
XY2SB71
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
peinture pour commande à deux mains:
Oui
avec pied:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
commutation par étages:
Non
précâblage sur réglette à bornes:
Oui
avec blocage de commutation:
Non
finition kit de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce poste de commande à deux mains protège les opérateurs de machines contre les accidents du travail et les maladies liées à leur profession.
Sa conception intègre des fonctionnalités permettant de réduire significativement les maladies professionnelles associées aux mouvements répétitifs des mains, en particulier le «syndrome du canal carpien».
Il comporte 2 boutons poussoirs de commande et 1 bouton poussoir d'arrêt d'urgence à tête champignon rouge.
Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65.
Il est conforme aux normes de sécurité européennes, EN 574 / ISO 13851 (commande bimanuelle) et EN 999 (vitesses d'approche de parties du corps humain et positionnement des dispositifs de sécurité).