Schneider Electric - Prise télévision et radio anti-vandalisme, avec enjoliveur - MTN299460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - SAT
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485001289
Réf. Sonepar
01887500128
Réf. Fournisseur
MTN299460
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
SAT
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
95 mm
hauteur d'appareil:
95 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non