Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - adaptateurs support bridage cables - P400mm - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 30 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430087946

Réf. Sonepar

00003008794

Réf. Fournisseur

08794

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

profil de fixation

matériau

métal

largeur

400 mm

hauteur

30 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

profondeur

10 mm

couleur

acier inoxydable

numéro RAL

9001

Prisma - adaptateurs support bridage câbles - P400mm - lot de 4

Les Atouts de l'article:

Support de serre-câble pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il s’agit d’un matériau métallique de couleur acier inoxydable.
Montants fonctionnels latéraux montés dans la cellule.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).