Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Armoire 36 Modules L600 prisma G IP30

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1980 mm

  • profondeur - 205 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480908507

Réf. Sonepar

01887090850

Réf. Fournisseur

08205

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

1980 mm

profondeur

205 mm

couleur

blanc

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP30

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9001

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

0

nombre de serrures

0

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Prisma - Armoire 36 Modules L600 prisma G IP30

Les Atouts de l'article:

Armoire posée au sol Prisma G Il est destiné à la distribution électrique basse tension.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit sans la plaque frontale qui est à commander séparément.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte.
Il peut être installé dans une armoire au sol de 600 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm et 24 modules de 18 mm par rangée.
Vendu par lot de 1 unité.
Il peut être monté côte à côte et l'un sur l'autre.
Il est certifié par des tests sismiques 2,5G conformément à la norme CEI 60068-2-57.
Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).