Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Bloc raccordement arrivee NS-INS250 haut

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - métal

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430040668

Réf. Sonepar

00003004066

Réf. Fournisseur

04066

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

connecteur / barre de séparation

matériau

métal

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

0 mm

couleur

noir

numéro RAL

7016

Prisma - Bloc raccordement arrivee NS-INS250 haut