Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - cadre support plastron - L650mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre pivotant

  • largeur - 650 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430085669

Réf. Sonepar

00003008566

Réf. Fournisseur

08566

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

cadre pivotant

largeur

650 mm

hauteur

2000 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

profondeur

40 mm

couleur

blanc

numéro RAL

9001

Prisma - cadre support plastron - L650mm

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un support de plastrons à charnières de largeur 650 mm pour une hauteur de 2000 mm.
Ce châssis constitue un support très pratique pour les plastrons d'appareillages modulaires, permettant une mise en place rapide de ces derniers et un accès facile à l'arrière de l'installation sans démontage des façades.Robuste, simple d'utilisation, ce châssis support léger se monte sans encombres, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.