Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - cales pour jeu de barres Linergy BS - 250x455x5mm - lot de 100

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • matériau - métal

  • largeur - 45.5 mm

  • hauteur - 25 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430046691

Réf. Sonepar

00003004669

Réf. Fournisseur

04669

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

barre profilée

matériau

métal

largeur

45.5 mm

hauteur

25 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

5 mm

couleur

autre

numéro RAL

0

Prisma - cales pour jeu de barres Linergy BS - 250x455x5mm - lot de 100