Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma, capot forme 2 jeu de barres horizontal L300 P400

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • hauteur - 150 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480504198

Réf. Sonepar

01887050420

Réf. Fournisseur

04973

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

hauteur

150 mm

couleur

blanc

largeur

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

dimension de trame

0 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9001

avec entrée de câble

Non

avec serrure

Non

type de construction

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a

Non

pour subdivision intérieure forme 3b

Non

pour subdivision intérieure forme 4a

Non

pour subdivision intérieure forme 4b

Non

Prisma, capot forme 2 jeu de barres horizontal L300 P400