Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - coffret 3 rangees - 6M - Pack 250 - IP30

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 780 mm

  • profondeur - 205 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430080657

Réf. Sonepar

00003008065

Réf. Fournisseur

08065

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

780 mm

profondeur

205 mm

couleur

blanc

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP30

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9001

modèle mural avec prise au sol

Non

montage mural

Oui

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

0

nombre de serrures

0

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Prisma - coffret 6 rangees - 6M - Pack 250 - IP30