Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - coffret 5 rangees - 6M - Pack 250 - IP30

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1080 mm

  • profondeur - 205 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430080671

Réf. Sonepar

00003008067

Réf. Fournisseur

08067

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

1080 mm

profondeur

205 mm

couleur

blanc

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP30

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9001

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Non

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

0

nombre de serrures

0

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Prisma - armoire 7 rangees - 6M - Pack 250 - IP30