Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma G - Porte pleine L850 pour armoire 33 modules IP40

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430082545

Réf. Sonepar

01887008254

Réf. Fournisseur

08254

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

850 mm

hauteur

1680 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

40 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma - Porte pleine 36 Modules L850 prisma G IP30