Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - gousset de socle lateral - IP55 - H= 150mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 240 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430083924

Réf. Sonepar

00003008392

Réf. Fournisseur

08392

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

ensemble latéral de socle

matériau

acier

largeur

30 mm

hauteur

150 mm

profondeur

240 mm

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

gris

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Prisma - gousset de socle lateral - IP55 - H= 150mm