Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - lot de 12 rehausses - pour modulaire avec NSXm sur rail DIN

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 24 mm

  • profondeur - 49 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481190741

Réf. Sonepar

01887119074

Réf. Fournisseur

04225

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

set de fixation

matériau

plastique

largeur

12 mm

hauteur

24 mm

profondeur

49 mm

couleur

noir

Prisma - lot de 12 rehausses - pour modulaire avec NSXm sur rail DIN