Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - platine pour NSX400-630 horizontal fixe-maneton 3P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 650 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtu par poudre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430034513

Réf. Sonepar

00003003451

Réf. Fournisseur

03451

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

hauteur

200 mm

largeur

650 mm

perforation

Non

traitement de la surface

revêtu par poudre

Prisma P - platine pour NSX400/630 horizontal fixe/maneton 3P

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour les appareils Easypact et Compact avec commande à bascule.
Compatible avec les CVS400 / CVS630 / EZC400 / EZC630 / NSX400 / NSX630 3P avec vigi, avec installation horizontale.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 4 modules verticaux de 50 mm directement dans une armoire de 650 mm de large.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).