Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - rail DIN reglable en profondeur - Long. utile 432 mm - 48 pas de 9 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • matériau - métal

  • largeur - 563 mm

  • hauteur - 30 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430034025

Réf. Sonepar

00003003402

Réf. Fournisseur

03402

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

barre profilée

matériau

métal

largeur

563 mm

hauteur

30 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

profondeur

325 mm

couleur

autre

numéro RAL

0

Prisma P - rail DIN réglable en profondeur - Long.
utile 432 mm - 48 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Rail appareil modulaire pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur et 400 mm de profondeur.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour Powerlogic, Altistart, TeSys et Compact.
Il peut être utilisé pour les NG160 / GV2L / GV2P / D fixes 3P ou 4P, ou les contacteurs K / TeSys U / GV3 / NSXm.
Il a 48 pas de 9 mm, de couleur naturelle (grise), réalisé en métal.
Il convient pour plusieurs modules verticaux de 50 mm directement dans une armoire de 650 mm de large.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).