Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - pack 250 - unite fonctionnelle pour NG160 - IP30

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430032618

Réf. Sonepar

00003003261

Réf. Fournisseur

03261

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

600 mm

hauteur

300 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma - pack 250 - unite fonctionnelle pour NG160 - IP30