Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - plaque passe-cables pleine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - droit

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 0 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088813

Réf. Sonepar

00003008881

Réf. Fournisseur

08881

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

aveugle

type

droit

largeur

300 mm

hauteur

0 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

plastique

profondeur

180 mm

traitement de la surface

revêtu par poudre

Degré de protection (NEMA)

1

estampages

Non

type de filetage

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG

0...0

Prisma - plaque passe-cables pleine