Schneider Electric - Prisma - plastron NSXm-vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - cde rot directe L850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481215437
Réf. Sonepar
01887121543
Réf. Fournisseur
03333
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
750 mm
hauteur
150 mm
adapté à la largeur de boîtier
850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
3
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Prisma - plastron NSXm-vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - cde rot directe L850