Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Plastron plein 3 modules L = 250 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430038139

Réf. Sonepar

00003003813

Réf. Fournisseur

03813

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

250 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma - Plastron plein 3 modules L = 250 mm

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma universelles vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un plastron plein de largeur 250 mm pouvant abriter jusqu’à trois modules verticaux.
Ce plastron est spécialement conçu pour les coffrets ou gaines de largeur 300 mm, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.Robuste et esthétique, ce plastron plein s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.