Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430032038

Réf. Sonepar

00003003203

Réf. Fournisseur

03203

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un plastron de largeur 600 mm pouvant abriter jusqu’à trois modules verticaux.
Ce plastron n’offre pas moins de 48 pas de 9 mm, en largeur, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.Robuste et esthétique, à toute épreuve, ce plastron s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.