fin de vie

Schneider Electric - Prisma Plus - Plastron modulaire 5 modules - 03205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 250 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430032052

Réf. Sonepar

00003003205

Réf. Fournisseur

03205

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

250 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

5

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

finition de la surface:

revêtu par poudre

matériau:

acier

Prisma Plus - Plastron modulaire 5 modules

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un plastron de largeur 600 mm pouvant abriter jusqu’à cinq modules verticaux.
Ce plastron n’offre pas moins, en largeur, de 48 pas de 9 mm, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.Robuste et esthétique, ce plastron s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.