Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Porte-etiquettes adhesives - L=432mm - H=24mm - lot de 12

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 24 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430089032

Réf. Sonepar

00003008903

Réf. Fournisseur

08903

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

plastique

largeur

432 mm

hauteur

24 mm

fixation auto-adhésive

Oui

Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12

Les Atouts de l'article:

Porte-étiquettes adhésif pour Prisma.
Il comprend un couvercle transparent et une étiquette en papier.
Il est compatible avec Canalis, Prisma iPM L, Prisma iPM M, Prisma G, Prisma P, Prisma PH.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, un coffret mural.
Montage par adhésif.
Vendu par lot de 12 unités.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).