Schneider Electric - Prisma - Porte pleine 36 Modules L600 prisma G IP30 - 08225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480908569
Réf. Sonepar
01887090856
Réf. Fournisseur
08225
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
couleur:
blanc
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition de la surface:
revêtu par poudre
largeur:
600 mm
hauteur:
1830 mm
profondeur:
33 mm
finition CEM:
Non



