En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - separateur forme 2 lateral et vertical pour jeu de barres - L= 300mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • hauteur - 996 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430049203

Réf. Sonepar

00003004920

Réf. Fournisseur

04920

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

hauteur

996 mm

couleur

blanc

largeur

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

36

dimension de trame

1850 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9001

avec entrée de câble

Non

avec serrure

Non

type de construction

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a

Non

pour subdivision intérieure forme 3b

Non

pour subdivision intérieure forme 4a

Non

pour subdivision intérieure forme 4b

Non

Prisma - separateur forme 2 lateral et vertical pour jeu de barres - L= 300mm